ELPA
AM/FMコンパクトラジオ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
46892275
品番
ER-C67F
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,089
販売価格(税別)
¥
1,899
バスケットに入れる
選局しやすい同調ランプ
快適音質の50mm大型スピーカー
防災用常備ラジオとしても最適
選局がずれにくいデジタル同調方式
仕様
同調方式:デジタル同調
受信周波数
AM:522~1620kHz、FM:76~95MHz
電池寿命(時間)
(JEITA)スピーカー使用時:AM約45/FM約45、イヤホン使用時(目安):AM約85/FM約85
付属品
イヤホン・ストラップ
質量(g)
約90(イヤホン・電池除く)
電源
DC3V 単三形乾電池×2本(別売)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
約68×120×26(最大値)
スピーカー
直径50mm・丸型 8Ω
出力端子
Φ3.5mmミニジャック
注意
※電池の性能、使用条件により電池持続時間は短くなる場合があります。