ELPA
AM/FM液晶コンパクトラジオ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
内容量
1個
注文コード
46892284
品番
ER-C68FL
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,925
販売価格(税別)
¥
2,659
バスケットに入れる
液晶表示を見ながら簡単選局
設定した時刻に選局したFM放送が流れるアラーム機能付
快適音質の50mm大型スピーカー
選局がずれにくいデジタル同調方式
受信周波数
AM:522~1620kHz、FM:76~95MHz
仕様
同調方式:デジタル同調
電池寿命(時間)
(JEITA)スピーカー使用時:AM約45/FM約45。イヤホン使用時(目安):AM約85/FM約85
付属品
イヤホン・ストラップ
質量(g)
約100(イヤホン・電池除く)
電源
DC3V 単三形乾電池×2本(別売)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
約68×120×27(最大値
スピーカー
直径50mm・丸型 8Ω
出力端子
Φ3.5mmミニジャック
注意
※電池の性能、使用条件により電池持続時間は短くなる場合があります。