曜日別特売
ALT-2060PIR(L) LEDバーライト 多目的灯 明暗人感センサー 角度調節可 コンセント式 ELPA 46892537

ALT-2060PIR(L) LEDバーライト 多目的灯 明暗人感センサー 角度調節可 コンセント式 ELPA 46892537
ALT-2060PIR(L) LEDバーライト 多目的灯 明暗人感センサー 角度調節可 コンセント式 ELPA 46892537
ALT-2060PIR(L) LEDバーライト 多目的灯 明暗人感センサー 角度調節可 コンセント式 ELPA 46892537
ALT-2060PIR(L) LEDバーライト 多目的灯 明暗人感センサー 角度調節可 コンセント式 ELPA 46892537
ALT-2060PIR(L) LEDバーライト 多目的灯 明暗人感センサー 角度調節可 コンセント式 ELPA 46892537
ALT-2060PIR(L) LEDバーライト 多目的灯 明暗人感センサー 角度調節可 コンセント式 ELPA 46892537

LEDバーライト 多目的灯 明暗人感センサー 角度調節可 コンセント式

(3件のレビュー)
3日以内出荷3日以内出荷とは
全光束(Lm)1000
内容量1個注文コード46892537品番ALT-2060PIR(L)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,581
販売価格(税別)
5,983

暗い場所で人に反応して自動で点灯し、約15秒後に自動で消灯します。
別売の連結子機(61cm)を1台連結可能。
付属マグネットホルダーで角度調整可能
導光板使用で、スリムなのにムラなくしっかり明るい
薄型スリムなので簡単に取り付け可能
マグネットホルダー
両面テープ
木ねじ

最大消費電力(W)連結時(61cm連結子機1台連結):27.5※点灯時定格消費電力(W)単体:14.5付属品ACアダプター 1個、マグネットホルダー 2個、木ねじ 大(Φ2.8×19mm) 2本 小(Φ2.8×9.5mm) 2本、スリーブ(Φ6×28mm) 2本、両面テープ(7.5cm) 2枚、コードステッカー 3個、エンドキャップ 1個質量(g)約196使用温度範囲(℃)10~40コード長さ(m)約1.8、本体:約0.5全光束(Lm)1000光源LED(電球色相当)AC電源アダプタ(V)入力:AC100-240・50/60Hz 1.0A、出力:DC24・1.2A外寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)約32×616×9(最大値)点灯保持時間センサー:約15秒点灯開始照度(Lux)約10以下演色指数(Ra)80
注意
※31cmの連結子機は使用できません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 46892528
2025-09-12
用途: 店舗の廊下
有限会社さんともサービス業

注文してからの迅速丁寧な対応、品物の感度が良くてとても快適
明るさもとても良い、追加をする予定!

2025-05-10
用途: 廊下の照明
教育・研究機関

同包されているオプション部品も豊富で、使いやすくいい品でした。

対象商品 : 46892537
2021-07-28
用途: 夜間通路の照明

センサ感度や照度も十分で問題なく使用出来ています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

多目的灯・スリムランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする