曜日別特売
AS-LED08CC(W) LEDデスクライト ELPA 46892616

AS-LED08CC(W) LEDデスクライト ELPA 46892616
AS-LED08CC(W) LEDデスクライト ELPA 46892616

LEDデスクライト

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1個注文コード46892616品番AS-LED08CC(W)
参考基準価格(税別)¥6,000販売価格(税込)¥6,162
販売価格(税別)
5,602

タッチセンサースイッチで軽く触れるだけで点灯・消灯
明るさを自由に調整
インテリアライトとしても使えるカラーチェンジ機能搭載
省スペースで場所をとらない

付属品専用ACアダプター(コード長 約1.5m)質量(g)本体のみ:約500出力DC24V 0.375A電源(専用ACアダプター)入力 AC100V~240V 50/60Hz 0.24A定格消費電力(W)デスクライト最大調光時:8、カラーチェンジ点灯時:0.5光源LED(昼白色相当)直下照度(Lx)2000(測定高34cm)※デスクライト最大調光時待機時消費電力(W)0.3
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

卓上ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする