ELPA
LED両面ポータブルライト
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
内容量
1個
注文コード
46892887
品番
DOP-WL30
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,236
販売価格(税別)
¥
2,942
バスケットに入れる
ライト部が360°回転するので照らせる方向が自由自在
光が均一で見やすいCOBLED搭載
2灯・1灯の切替が可能で作業時に便利
本体スタンドを取っ手としても使用可能
質量(g)
約470(電池除く)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
約200×185×55
光源
白色COB LED×2灯
使用電池
単三形アルカリ乾電池×4本(別売)
連続点灯時間
2灯 約3時間30分/1灯 約7時間(※アルカリ乾電池使用時)
明るさ(Lm)
2灯 700(照度 約280lx)/1灯 350(照度 約140lx)※照度は距離1m・電池初期時
注意
※電池の性能、使用条件により連続点灯時間は短くなる場合があります。