ELPA
かんたんインターホン 屋内用
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1個
電源
【充電台親機】DC5VACアダプター付属(コード長:約1.8m)、【充電台】DC5V ACアダプター付属(コード長:約1.8m)、【子機】ニッケル水素充電池 DC2.4V/750mAh(交換用充電池)
注文コード
46892966
品番
WIP-5150SET
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥13,564
販売価格(税別)
¥
12,331
バスケットに入れる
この商品は
電源
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
双方向に通話できる
一斉に呼びかけできる
配線不要!充電式だから持ち運んで使用できる
最大4台まで接続できる
付属品
充電池×2個、ACアダプター×2個(コード長:約1.8m)、子機番号用シール×1枚、取付用ネジ×4本(Φ4mm×25mm)、スリーブ×4本(Φ6mm×30mm)
質量(g)
【充電台親機】約70、【充電台】約60、【子機】約110(充電池含む)
消費電力(W)
【充電台親機】(待受時)約1.0(充電時)約2.0、【充電台】(待受時)約0.1W (充電時)約1.1W
電源
【充電台親機】DC5VACアダプター付属(コード長:約1.8m)、【充電台】DC5V ACアダプター付属(コード長:約1.8m)、【子機】ニッケル水素充電池 DC2.4V/750mAh(交換用充電池)
型番
TSA-220)
連続使用時間(時間)
(通話時)約3、(待受時)約100
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
【充電台親機】85×70×57(最大値)、【充電台】約85×70×57(最大値)、【子機】約57×137×22(最大値)
使用環境温度(℃)
0~40
充電時間(時間)
約15
通信可能距離(m)
見通:約100
音色
チャイム音:3種類
無線通信方式
1.9GHz DECT準拠方式