曜日別特売

検査用コップ トップフラワーコップ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷8日以内出荷とは
内容量1式(100個×25箱)注文コード46894917品番SM-205-3
参考基準価格(税別)¥56,660販売価格(税込)¥36,278
販売価格(税別)
32,980
容量(満杯)(mL)211材質耐酸紙(内面ラミ)高さ(mm)79.3口径(Φmm)72.6目盛内・外目盛り有り底径(Φmm)51.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

検査用コップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする