エスコ
両面ハトメパンチセット
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1セット
注文コード
46895224
品番
EA576MB-110A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,860
販売価格(税別)
¥
2,600
バスケットに入れる
用途
袋物、カーテン、服飾等の穴の補強・アクセントに
材質
プライヤー本体:鉄+ABS、ポンチ:鉄、穴あけ用下敷き:合成ゴム、両面ハトメ:アルミ
セット内容
プライヤー(全長:200mm、ハンドル長:105mm)、穴あけポンチ(10mm)、ポンチ用下敷き、両面ハトメ(アルミ製):15組
厚さ(mm)
3まで
質量(g)
342
ハトメ数
15組
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
270×95×30
アズワン品番
64-2232-01
ハトメ内径(Φmm)
10(#25)
注意
※必要以上の力で締め付けると、ハトメやハンドルが変形し使用不能になります。
※用途以外の使用は絶対にしないで下さい。
※使用中は指などを挟まない様注意して下さい