INAX(LIXIL)
シャワートイレ RWシリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1台
機能
フルオート便座・脱臭
色
ブルーグレー
注文コード
46897525
品番
CW-RWA30/BB7
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
機能・色・関連資料
など
22
種類から選べます
他の種類を見る
【<現地調査・見積無料!>1台から依頼できる!
LIXILトイレリフォーム・設置工事サービスはこちら
】
質量(kg)
約4.2
色
ブルーグレー
消費電力(W)
1300
電源
AC100V(50/60Hz)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
413×541×104
機能
フルオート便座・脱臭
給水方式
瞬間式
年間消費電力量(kWh/年)
104(節電機能切時:139)
取扱説明書:
(2.5MB)
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
46897525
CW-RWA30/BB7
66265476
CW-RWA30A/BB7
シャワートイレ RWシリーズ
INAX(LIXIL)
1個
¥
59,980
税込
¥
65,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)