社内便の書類受け(ポスト)として使用しています。
汚れに強そうで、取り外しが楽で、丈夫そうなものが良かったのでこちらにしました。透明ブルーのくすみカラーは汚れが目立たず良いです。
マチが広いので薄めのファイルも入れられてよいです。
背面に取り付け用マグネットがあるのと、上部に穴も開いているのでしっかり壁面につけることができます。重宝しそうです。
各人宛ての郵便受けとして使っている。とにかく丈夫で、半透明なので外からの視認性に優れている。カタログ冊子など重い物を安心して入れられる。下のほうにもぐってしまいそうな小さな封筒も、スリットがあるので容易に取り出せる。何年も使う予定で、コスパも大変良い品。
今まではクリアファイルに入れてデスクの上に置いていたので、ちらかりがちでしたがこれに入れて鉄柱に張り付けたところ、取りやすさと収納力に感動しました。
マグネットのフックにカゴをかけて使っていましたが
ホームページ内でこちらに一目ぼれ。
しっかりドアに貼れて落ちる心配もなく、気にいっているピーターラビットの大きなシールの使いみちも出来て大満足です、良い買い物ができました。
ありがとうございます!
クリアファイルに入れた保留の書類を忘れないようにするために活用しています。
マグネットが協力なのである程度いれてもずれてこないのと、書類がスッポリはまるような深さがあるのでこのようなマグネットポケットの中ではダントツに使い勝手がよいです!
工作機械やキャビネットなどの金属部分に取り付けています。
作業者の身近な場所に置けるので重宝しています。
価格がもう少し安くなれば星5つです。
A4書類が縦にちょうど入る大きさで、マグネットがあるのでキャビネットにくっつけています。とても便利です。