K-HEJD30 断熱ドレンクリア継手 塩ビ変換アダプタ オーケー器材 46901768

K-HEJD30 断熱ドレンクリア継手 塩ビ変換アダプタ オーケー器材 46901768
K-HEJD30 断熱ドレンクリア継手 塩ビ変換アダプタ オーケー器材 46901768

断熱ドレンクリア継手 塩ビ変換アダプタ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
呼び径(mm)30
内容量1個注文コード46901768品番K-HEJD30
参考基準価格(税別)¥420販売価格(税込)¥351
販売価格(税別)
319
呼び径(mm)30内径d1(Φmm)48.3内径d2(Φmm)47.26内径d(Φmm)31内径D1(Φmm)38.25内径D2(Φmm)37.85内径D(Φmm)31有効長Z(mm)7.7L151.7L218厚さt(mm)2.7
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドレン管」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする