曜日別特売
- メッシュヘルメットカバー グリーンクロス 46902154

※使用例

- メッシュヘルメットカバー グリーンクロス 46902154
- メッシュヘルメットカバー グリーンクロス 46902154
- メッシュヘルメットカバー グリーンクロス 46902154

メッシュヘルメットカバー

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送3日以内出荷とは
ブルー
内容量1枚注文コード46902154品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

会社ロゴ等が見えるようにヘルメット正面に穴が付いています。社名や役職名を出力し、両側面の透明ポケットに入れることができます。背面の反射シートが、夜間での視認性を高めます。

用途JV現場の企業分けに。協力会社の色分けに。役職担当の色分けに。ブルー材質ナイロン寸法(mm)200×200×280質量(g)31メーカー商品コード1121800109
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,000/税込1,100
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,500/税込1,650
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)3,000/税込3,300

商品説明動画

グリーンクロス メッシュヘルメットカバー
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘルメット関連商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする