曜日別特売
TPE-050-20 静電気(帯電)防止用耐圧ホース 吸引・圧送[トヨトップ-Eホース TPE] TOYOX(トヨックス) 46906844

TPE-050-20 静電気(帯電)防止用耐圧ホース 吸引・圧送[トヨトップ-Eホース TPE] TOYOX(トヨックス) 46906844
TPE-050-20 静電気(帯電)防止用耐圧ホース 吸引・圧送[トヨトップ-Eホース TPE] TOYOX(トヨックス) 46906844
TPE-050-20 静電気(帯電)防止用耐圧ホース 吸引・圧送[トヨトップ-Eホース TPE] TOYOX(トヨックス) 46906844
TPE-050-20 静電気(帯電)防止用耐圧ホース 吸引・圧送[トヨトップ-Eホース TPE] TOYOX(トヨックス) 46906844
TPE-050-20 静電気(帯電)防止用耐圧ホース 吸引・圧送[トヨトップ-Eホース TPE] TOYOX(トヨックス) 46906844
TPE-050-20 静電気(帯電)防止用耐圧ホース 吸引・圧送[トヨトップ-Eホース TPE] TOYOX(トヨックス) 46906844
TPE-050-20 静電気(帯電)防止用耐圧ホース 吸引・圧送[トヨトップ-Eホース TPE] TOYOX(トヨックス) 46906844
TPE-050-20 静電気(帯電)防止用耐圧ホース 吸引・圧送[トヨトップ-Eホース TPE] TOYOX(トヨックス) 46906844

静電気(帯電)防止用耐圧ホース 吸引・圧送[トヨトップ-Eホース TPE]

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内径(Φmm)50.8
内径×外径(Φmm)50.8×63
長さ(m)20
外径(Φmm)63
内容量1本注文コード46906844品番TPE-050-20
参考基準価格(税別)¥71,320販売価格(税込)¥59,378
販売価格(税別)
53,980

【静電気(帯電)防止耐圧ホース】帯電防止剤配合と特殊導電糸により静電気(帯電)防止効果が長時間維持。圧送・吸引(バキューム)で使用可能。
【生産効率アップ】透明性が良く、流体の確認が可能。静電気によるホース内面への流体の付着がしにくい。
【安全・安心】人体に不快な静電気の放電がないため、安全な作業が可能。
【アース作業が簡単施工】専用のアース用クリップを取付けるだけで、余分な作業がなく、作業時間短縮。

用途
帯電防止・プラスチック粉粒体搬送用耐圧ホース
使用流体粉体材質【主材質】軟質塩化ビニール 【補強材】硬質塩化ビニール長さ(m)20特性静電気防止、折れつぶれに強い使用圧力(MPa)-0.1~0.10質量(kg)16.5内径(Φmm)50.8透明使用温度範囲(℃)-10~50内径×外径(Φmm)50.8×63外径(Φmm)63最小曲げ半径(mm)200機能圧送、吸引、折れつぶれ防止、帯電防止、透明性、柔軟性、分別廃棄不要法規制RoHS2修正規制適合
注意
※飲用、食品用、医療用途には使用しないでください。

商品説明動画

トヨトップ-Eホース 透明性動画
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする