※カラーバリエーション(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ダンドリビス
Wキャップ 100入り
(1件のレビュー)
4日以内出荷
4日以内出荷とは
色
モカ
ホワイト
パールホワイト
ミルキーホワイト
ライトアイボリー
アイボリー
クリーム
ナチュラルC
オレンジ
ライトブラウン
ブラウン
茶
モカ
ダークブラウン
ブラック
全14種類を一覧で見る
内容量
1箱(100個)
注文コード
46907937
品番
C-WCX718-AX
参考基準価格(税別)
¥830
販売価格(税込)
¥659
販売価格(税別)
¥
599
バスケットに入れる
ちょっと気になるビスの頭隠しに!
用途
新築の押入れ棚や、リフォームのビス留めに。
材質
キャップ:PE
色
モカ
適合ビス
スリムビス
注意
※ワッシャーはビスの絞めすぎご注意ください。ワッシャーが材料にめりこむと、キャップがかぶせられない事が有ります。