ダンドリビス
Zキャップ 500入り
(1件のレビュー)
4日以内出荷
4日以内出荷とは
色
ライトアイボリー
ホワイト
パールホワイト
ミルキーホワイト
ライトアイボリー
アイボリー
クリーム
ナチュラルC
オレンジ
ライトブラウン
ブラウン
茶
モカ
ダークブラウン
ブラック
全14種類を一覧で見る
内容量
1箱(500個)
注文コード
46908278
品番
C-ZCX813-CX
参考基準価格(税別)
¥3,700
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
ちょっと気になるビスの頭隠しに!
用途
新築の押入れ棚や、リフォームのビス留めに。
材質
キャップ:PE
色
ライトアイボリー
適合ビス
コースレッド、木ネジ、タッピングビス、スリムビス
注意
※キャップのみの商品です。(ワッシャー、ビス別売)
※ワッシャーはビスの絞めすぎご注意ください。ワッシャーが材料にめりこむと、キャップがかぶせられない事が有ります。