曜日別特売
POST-500A-203S ZIG ポストチョークマーカーウェットワイプ 6mm 呉竹 46909949

 

POST-500A-203S ZIG ポストチョークマーカーウェットワイプ 6mm 呉竹 46909949
POST-500A-203S ZIG ポストチョークマーカーウェットワイプ 6mm 呉竹 46909949
POST-500A-203S ZIG ポストチョークマーカーウェットワイプ 6mm 呉竹 46909949
POST-500A-203S ZIG ポストチョークマーカーウェットワイプ 6mm 呉竹 46909949
POST-500A-203S ZIG ポストチョークマーカーウェットワイプ 6mm 呉竹 46909949
POST-500A-203S ZIG ポストチョークマーカーウェットワイプ 6mm 呉竹 46909949

ZIG ポストチョークマーカーウェットワイプ 6mm

(1件のレビュー)
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量1本
インク色ジュビリーチェリー
ジュビリーチェリー
ブラック
ピンク
ネオンライトブルー
ブラウン
ネオンホワイト
ネオンイエロー
ネオンオレンジ
ネオンピンク
ネオングリーン
ネオンバイオレット
ネオンレッド
フォーゲットミーノット
モスグリーン
バーントシェンナ
バターカップ
ゴールデンヤロー
バーントアンバー
ハニーサックル
マリーゴールド
ワイルドヘザー
ホワイト
レッド
イエロー
ブルー
グリーン
オレンジ
内容量1本注文コード46909949品番POST-500A-203S
参考基準価格(税別)¥300販売価格(税込)¥285
販売価格(税別)
259

ブラックボードやガラスなどに書いて、水拭きで消せるマーカー。水性顔料インキ。
豊富な色数で、カフェのメニューボードやお店の装飾、ホームデコなどの世界が広がります。

質量(g)25線幅(mm)6インク色ジュビリーチェリー本体寸法(直径Φ×長さL)(mm)19×143RoHS指令(10物質対応)対応商品タイプ使い切り本体
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 34073288
2026-01-29
用途: 黒ボードに商品名書きます
卸売・小売業

気に入ってます!細字もかけるので。長持ちです!
もう少し安価にしてもらいたいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1が参考にしています
2022-04-07

工業用マーカー/アートマーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする