曜日別特売
POST-700A-100S ポストチョークZIG POSTCHALK MARKER WET-WIPE 15MM TIP 呉竹 46910195

 

POST-700A-100S ポストチョークZIG POSTCHALK MARKER WET-WIPE 15MM TIP 呉竹 46910195
POST-700A-100S ポストチョークZIG POSTCHALK MARKER WET-WIPE 15MM TIP 呉竹 46910195
POST-700A-100S ポストチョークZIG POSTCHALK MARKER WET-WIPE 15MM TIP 呉竹 46910195
POST-700A-100S ポストチョークZIG POSTCHALK MARKER WET-WIPE 15MM TIP 呉竹 46910195
POST-700A-100S ポストチョークZIG POSTCHALK MARKER WET-WIPE 15MM TIP 呉竹 46910195
POST-700A-100S ポストチョークZIG POSTCHALK MARKER WET-WIPE 15MM TIP 呉竹 46910195

ポストチョークZIG POSTCHALK MARKER WET-WIPE 15MM TIP

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
ネオンホワイト
内容量1本注文コード46910195品番POST-700A-100S
参考基準価格(税別)¥500販売価格(税込)¥439
販売価格(税別)
399
ネオンホワイト線幅(mm)15本体寸法(直径Φ×長さL)(mm)29×158質量(g)79RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

カラーボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする