曜日別特売
11-113-1-11 超薄型棚下照明 アイリスオーヤマ 46911166

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

超薄型棚下照明

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可特別運賃お客様組立品メーカー直送3日以内出荷とは
色温度(K)5700
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1140×13×8.2
消費電力(W)6.8
内容量1本注文コード46911166品番11-113-1-11
参考基準価格(税別)¥16,000販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998
消費電力(W)6.8定格電圧(V)DC24質量(g)127寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1140×13×8.2色温度(K)5700光束(Lm)750材質本体:アルミニウム・スチール、カバー:ポリカーボネート・ナイロン・塩化ビニル樹脂、マグネット種別:ネオジム平均演色評価数(Ra)80調光の可否非対応
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき800/税込880
北海道地方数量1につき1,000/税込1,100
沖縄地方数量1につき1,000/税込1,100
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

什器用アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする