- 防災&メッシュ保護面 イヤーマフ付き モノタロウ 46912015

 

- 防災&メッシュ保護面 イヤーマフ付き モノタロウ 46912015
- 防災&メッシュ保護面 イヤーマフ付き モノタロウ 46912015
- 防災&メッシュ保護面 イヤーマフ付き モノタロウ 46912015
モノタロウ

防災&メッシュ保護面 イヤーマフ付き

(14件のレビュー)
取扱い終了1年間返品保証お客様組立品
内容量1セット注文コード46912015品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

防災面にイヤーマフが取り付けられた便利な商品です。
音から耳を守る環境下での顔面保護に最適です。クリアシールドはポリカーボネイト製で強度があります。
防災面は付属の金属製メッシュシールドに取り換えることで、イヤーマフ付きのメッシュ保護面に変更可能。
防災面本体は頭囲(最大64cmまで)調節可能。
シールドは上げ下げ可能。

セット内容防災面本体×1、メッシュシールド×1、透明シールド×1、イヤーマフ×1材質(防災面)PP/LDPE/PA、(イヤーマフ)ABS/PVC、(シールド)ポリカーボネイト、スチールメッシュ(本体)ブラック&イエロー、(シールド)クリア、(メッシュシールド)ブラックNRR値21dBシールド高さ(mm)約200(クリア)、約195(メッシュ)
取扱説明書:(5.4MB)
注意
※シールドの表面片側に保護フィルムが貼られています。ご使用の前に剥がしてお使いください。
※着用に際しては、安全のため保護メガネを併用してご使用ください。
※ご使用前に必ずシールド面にキズや割れがないか確認してからご使用ください。
※イヤーマフは完全に音を遮断するわけではありません。
※使用後はイヤーマフをエタノール等の消毒液で清拭し保管してください。手の汚れ、耳アカや油などで汚染、固化、劣化したものは十分な遮音性能が得られません。
※保管の際は高温・多湿の場所を避けてください。劣化する恐れがあります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:14
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 46912015
2023-10-29
用途: 洗浄時使用
アトリエ ダンその他業種

工場内の部品洗浄で、油、バフとびによる保護に最適、冬場はメガネよりも曇りが出ない事とガードが取り外せ取り換えが出来ることがとても良い。
クリアガードがいつまでも購入できることを望みます。

対象商品 : 46912015
2023-05-10
用途: 騒音防止
運輸・通信業

安いので、イヤーマフがどんなものか買ってみた
値段相応だがないよりマシあると全然違う。
でも体が大きい私には小さく耳がすぐに痛くなりそうだ。

対象商品 : 46912015
2023-04-19
用途: 切削作業時
卸売・小売業

まだ本格的に使用していませんが、この価格でこの内容は納得です。

対象商品 : 46912015
2023-01-29
用途: 草刈り

結構しっかりしています、安全性を求めるならかぶるべきと考え購入しました。しかも安いのにイヤーマフは音をしっかり遮断すできます。

対象商品 : 46912015
2023-01-23
用途: 草刈り時使用
医療法人社団大蔵会札幌佐藤病院・歯科医療・福祉・介護関連業

これを使い飛び石が怖くなくなりました。値段も馬鹿みたいに安い時に買ったので大満足です。

対象商品 : 46912015
2022-06-27
用途: 草刈り

耳が痛い クリアシールドはOK 安い処分だったので満足です

対象商品 : 46912015
2021-12-26
用途: パイプ切断作業時
自動車・二輪車・自転車関連業

値段が安いので購入しました。使用頻度は少ないので安物でいいかって思っていました。が届いた物は価格以上にしっかりしていました。草刈り時にも使います。

対象商品 : 46912015
2022-03-09
用途: 草刈り機、薪割り機
その他業種

草刈り作業と薪割り機作業時に使用。イヤーマフは長さが一番長くしてギリギリなので頭の大きな方は注意。保護面は問題無し。これからのシーズン、草刈り作業が増えるのでこの商品は必須です。コスパも◎。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シールド(防災面)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする