RS PRO
RS PRO フィンガーガード
商品レビューを投稿する
取扱停止中
内容量
1袋(10個)
仕様
ファンサイズ:172mm材料:スチールネジ穴の間隔:162mmカラー:黒外部幅:162mm金属フィンガガード. ニッケルクロムで電気めっきしたか黒色仕上げのスチールワイヤ。 溶接継手は220 lbsの分離する力に耐え、UL/cUL規格を満たしています。
注文コード
46914815
品番
737-4014
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
この商品は
仕様・内容量
が
13
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
ファンサイズ:172mm
材料:スチール
ネジ穴の間隔:162mm
カラー:黒
外部幅:162mm
金属フィンガガード. ニッケルクロムで電気めっきしたか黒色仕上げのスチールワイヤ。 溶接継手は220 lbsの分離する力に耐え、UL/cUL規格を満たしています。
RoHS指令(10物質対応)
対応