曜日別特売

RS PRO フックアップワイヤー / 計装ケーブル

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可
内容量1セット(100m)シース色注文コード46915567品番877-5311
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
仕様
断面積:0.2 mm2
シース色:黒
AWG米国ワイヤゲージ規格:24 AWG
コアストランド:7/0.2 mm
断熱材:XLPVC
外径:1.12mm
長さ:100m
許容電圧:150 V
導体材質:錫めっき銅
ワイヤのスタイル:UL1429
動作温度 Max:+80℃
燃焼挙動:難燃性
タイプ:フックアップワイヤ
UL758、UL1581、RoHS. タグに「300 V peak - 電子機器専用」と記載されている場合があります。. RS UL1429フックアップケーブルワイヤ. UL1429フックアップワイヤは、電気製品又は電子機器の内部配線に使用できます。. 豊富なカラーバリエーション VW-1 UL758、UL1581 すずめっき銅の導体 PVC絶縁
長さ(m)100外径(Φmm)1.12AWG24動作温度(℃)+80シース色断熱材XLPVC断面積(mm2)0.2材質(導体)錫めっき銅許容電圧(V)150コアストランド(mm)7/0.2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

電気部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする