873-8876 RS PRO フックアップワイヤー / 計装ケーブル RS PRO 46915576

RS PRO フックアップワイヤー / 計装ケーブル

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1セット(100m)シース色注文コード46915576品番873-8876
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,738
販売価格(税別)
3,398
仕様
断面積:0.08 mm2
シース色:黒
AWG米国ワイヤゲージ規格:28 AWG
コアストランド:7 / 0.12 mm
断熱材:XLPE
外径:1.2mm
長さ:100m
許容電圧:6 kV dc
導体材質:錫めっき銅
ワイヤのスタイル:UL3239
動作温度 Max:+105℃
タイプ:UL3239
UL758、UL1581、VW-1. RS UL3239フックアップワイヤ. 通常、UL3239フックアップワイヤは、テレビ受信機の内部配線に使用されます。. ; より線スズめっき銅導線 ; 絶縁材質: XPLE ; 豊富なカラーバリエーション ; 22、24、26、28 AWG ; UL758、UL1581 ; 難燃性等級: VW-1
長さ(m)100外径(Φmm)1.2AWG28動作温度(℃)+105シース色断熱材XLPE断面積(mm2)0.08RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)錫めっき銅許容電圧(V)6 k dcコアストランド(mm)7 / 0.12
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

電気部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする