RS PRO
RS PRO フックアップワイヤー / 計装ケーブル
商品レビューを投稿する
取扱停止中
内容量
1セット(100m)
シース色
白
注文コード
46915908
品番
872-4473
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
この商品は
外径・シース色・内容量
など
50
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
断面積:0.13 mm2
シース色:白
AWG米国ワイヤゲージ規格:26 AWG
コアストランド:7/0.16 mm
断熱材:MPPE
外径:1mm
長さ:100m
許容電圧:600 V
導体材質:より線、スズめっき銅
ワイヤのスタイル:UL11028
動作温度 Max:+105℃
動作温度 Min:0℃
UL758、UL1581. UL11028. UL11028は、電気製品の内部配線に使用されます。. 600 V mPPE材質 豊富なカラーバリエーション より線スズめっき銅導線 難燃性検証 - VW-1
長さ(m)
100
外径(Φmm)
1
AWG
26
動作温度(℃)
0~+105
シース色
白
断熱材
MPPE
断面積(mm
2
)
0.13
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質(導体)
より線、スズめっき銅
許容電圧(V)
600
コアストランド(mm)
7/0.16