曜日別特売
100-4378 RS PRO ユーロカード 拡張ボード RS PRO 46919173

RS PRO ユーロカード 拡張ボード

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード46919173品番100-4378
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥92,378
販売価格(税別)
83,980
仕様
タイプ:エクステンダボード
接続:DIN 41612
コンタクト数:96
PCB材質:エポキシ樹脂ガラス積層
辺数:2
寸法:281.6 x 233.4 x 1.6mm
銅箔厚さ:35μm
FR材質グレード:FR4
長さ:281.6mm
厚さ:1.6mm
幅:233.4mm
Eurocardエクステンション. シングルハイト又はダブルハイト、奥行160 mm又は220 mm、タイプB / C DIN41612コネクタ付きEurocardsのテストに使用するエクステンションのシリーズです。 前面にあるイジェクタ機構で、テスト対象のボードを支えます。 このボード回路はシャーシから完全に分離されているので、検査と検証が非常に簡単になります。 オシロスコープ用プローブを簡単に固定するため、拡張ボードに端子(片面ボードには20本の端子、両面ボードには40本の端子)を装着できます。 96 / 96コンタクト付きエクステンションには、このオプションを使用できません。
RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

機構部品(電子部品)その他関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする