曜日別特売
146-9511 RS PRO リード線形抵抗器 RSACSシリーズ RS PRO 46919645

RS PRO リード線形抵抗器 RSACSシリーズ146-9511

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
この商品は仕様が18種類から選べます他の種類を見る
内容量
1袋(5個)
仕様
抵抗:100mΩ定格電力:3W許容差:±1%テクノロジー:シリコン樹脂シリーズ:RSACSケーススタイル:同軸ファン温度係数:±100ppm/℃終端スタイル:はんだ寸法:5.2 Dia. x 14.5mm長さ:14.5mm直径:5.2mm最小温度係数:-100ppm/℃
注文コード
46919645
品番
146-9511
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,168
販売価格(税別)
¥4,698
仕様
抵抗:100mΩ
定格電力:3W
許容差:±1%
テクノロジー:シリコン樹脂
シリーズ:RSACS
ケーススタイル:同軸ファン
温度係数:±100ppm/℃
終端スタイル:はんだ
寸法:5.2 Dia. x 14.5mm
長さ:14.5mm
直径:5.2mm
最小温度係数:-100ppm/℃
RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする