RS PRO
RS PRO リード線形抵抗器 RSACSシリーズ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
仕様
が
18
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1袋(5個)
仕様
抵抗:5mΩ定格電力:5W許容差:±1%テクノロジー:シリコン樹脂シリーズ:RSACSケーススタイル:同軸ファン温度係数:±500ppm/℃終端スタイル:はんだ寸法:8.4 Dia. x 23.8mm長さ:23.8mm直径:8.4mm最小温度係数:-500ppm/℃
注文コード
46919794
品番
146-9513
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
仕様
抵抗:5mΩ
定格電力:5W
許容差:±1%
テクノロジー:シリコン樹脂
シリーズ:RSACS
ケーススタイル:同軸ファン
温度係数:±500ppm/℃
終端スタイル:はんだ
寸法:8.4 Dia. x 23.8mm
長さ:23.8mm
直径:8.4mm
最小温度係数:-500ppm/℃
RoHS指令(10物質対応)
対応