仕様コイル電圧:5V dc
接点構成:DPDT
スイッチング電流:2 A
ターミナルタイプ:基板ピン
コイル抵抗:178 Ω
最大スイッチング電圧 AC:250V
最大スイッチング電圧 DC:220V
アプリケーションタイプ:小信号用リレー
長さ:16mm
奥行き:10mm
高さ:6.6mm
寸法:16 x 10 x 6.6mm
極数:2
C-BT-53シリーズリレー. 旧式のBT53シリーズ小信号リレーの代替品となるリレーモジュール C-BT53モジュールの全体的寸法は16 x 10 mmで、元のBT53、G5A-234P-53、FBR46のフットプリントと同じです。. BT53 / BT53Wシリーズ、オムロンG5A-234P-53、パナソニックDF2、富士通FBR46リレーの直接代替品 既存の12 W DILソケットに簡単に挿入、又は基板に直接はんだ付け