内容量1個仕様ケーブルタイプ:同軸ストリップ範囲:Maximum of 8.2mm最大サイズ:8.2mm全体長:120mmRSタイプIIストリッパ / カセット. 使いやすいストリッピング工具で、RG-58、RG-59、RG-62の同軸ケーブルの2 / 3段階のストリッピングが可能ブレードカセットは別売りです。切り込み深さを調節できます。. カセットの仕様:. 2ステップ青: さまざまなシングル圧着BNC/TNC、Fタイプ、ツイストオンBNC/TNC、及びUHFコネクタに適合する同軸のストリッピングに対応します。ストリップ6.35 mm直径注文コード46922314品番542-6508