125-3075 RS PRO ワイヤーストリッパー G20-18-0160RS RS PRO 46922454

RS PRO ワイヤーストリッパー G20-18-0160RS

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1個注文コード46922454品番125-3075
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,948
販売価格(税別)
4,498
仕様
ケーブルタイプ:絶縁
ストリップ範囲:Maximum of 10mm2
最大サイズ:10mm2
全体長:160mm
RS Pro絶縁ワイヤストリッピングプライヤ、160 mm. RS Proの絶縁ワイヤストリッピングプライヤで、最大1000 V ac又は1500 V dcの作業に最適です。プラスチック絶縁の単線 / 多重より線のストリッピングに最適です。. 特長と利点. VDE認定. 特別な工具鋼. クロム仕上げ. DuoTechソフトグリップハンドル
RoHS指令(10物質対応)対応ケーブルタイプ絶縁ストリップ範囲(mm2)Maximum of 10
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

電気部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする