RS PRO
RS PRO ワイヤカッター
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1個
仕様
タイプ:Diagonal全体長:115mm材料カット:アルミ線、銅線切断能力:1.6mmカットタイプ:Diagonal静電気放電から保護:あり
注文コード
46922524
品番
160-981
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,018
販売価格(税別)
¥
8,198
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
45
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
タイプ:Diagonal
全体長:115mm
材料カット:アルミ線、銅線
切断能力:1.6mm
カットタイプ:Diagonal
静電気放電から保護:あり
全長(mm)
115
タイプ
Diagonal
切断能力(mm)
1.6
適合材
アルミ線、銅線