内容量1個仕様タイプ:カッター, ワイヤストリッパ全体長:147mm材料カット:単線及びより線切断能力:2.6mm静電気放電から保護:ありRS Micro-tek ESDワイヤストリッパ / カッター. このスイス製の精密ESD保護タイプのMicro-tekカッターは、ユニークなストリッピング機能も備えています。 せん断力を利用した切断により、よりきれいにケーブルを切断でき、機械的な衝撃が少なくなります。 この耐衝撃システムの最大の利点は、標準のワイヤカッターに比べて、ワイヤの切断時に半分の力をかけるだけで良い点にあります。. 847-2970は単線とより線に対応しており、10 → 26 AWG (2.59 → 0.405 mm)のワイヤを切断 847-2973は単線専用で、ワイヤゲージのマーキングと便利な閉鎖ロック式フックが利点、12 → 26 AWG (2 → 0.405 mm)のワイヤを切断 強力で堅牢 サイズと形状が強化された人間工学の最新の進歩を反映注文コード46922743品番847-2970