RS PRO
RS PRO ワイヤカッター
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
仕様
タイプ:サイド全体長:160mm材料カット:銅線、硬線、軟鋼線切断能力:6mmカットタイプ:セミフラッシュ2イン1、VDEサイドカッター. M3.5取り付けねじ用はさみ マットクロム仕上げ 精密に研磨された切れ刃、高周波焼入れ加工済み 使いやすいソフトグリップ VDE/1000 Vマーク付き EN/IEC60900準拠スリップガード 衝撃保護安全緩衝
注文コード
46922804
品番
707-4893
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
仕様
など
45
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
タイプ:サイド
全体長:160mm
材料カット:銅線、硬線、軟鋼線
切断能力:6mm
カットタイプ:セミフラッシュ
2イン1、VDEサイドカッター. M3.5取り付けねじ用はさみ マットクロム仕上げ 精密に研磨された切れ刃、高周波焼入れ加工済み 使いやすいソフトグリップ VDE/1000 Vマーク付き EN/IEC60900準拠スリップガード 衝撃保護安全緩衝
全長(mm)
160
タイプ
サイド
切断能力(mm)
6
適合材
銅線、硬線、軟鋼線