RS PRO
RS PRO ワイヤカッター
商品レビューを投稿する
取扱停止中
内容量
1個
仕様
タイプ:エンドカッティングニッパー全体長:183mm材料カット:硬鋼線切断能力:2mmカットタイプ:セミフラッシュエンジニアエンドカッター. 高品質のエンジニアエンドカッター: 2 mm硬鋼ワイヤ切断能力 ドロップ鍛造スチール製のはさみ口 ベベルカット 人間工学に基づいて設計されたPVC製グリップの弓形ハンドルが採用されているため、利用度が高く快適に使用できる
注文コード
46922865
品番
444-4123
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,168
販売価格(税別)
¥
4,698
この商品は
仕様
など
45
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
タイプ:エンドカッティングニッパー
全体長:183mm
材料カット:硬鋼線
切断能力:2mm
カットタイプ:セミフラッシュ
エンジニアエンドカッター. 高品質のエンジニアエンドカッター: 2 mm硬鋼ワイヤ切断能力 ドロップ鍛造スチール製のはさみ口 ベベルカット 人間工学に基づいて設計されたPVC製グリップの弓形ハンドルが採用されているため、利用度が高く快適に使用できる
全長(mm)
183
タイプ
エンドカッティングニッパー
切断能力(mm)
2
適合材
硬鋼線