RS PRO
RS PRO ワイヤカッター
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1個
仕様
タイプ:ケーブルカッター全体長:238mm材料カット:アルミ線、銅線切断能力:46mmカットタイプ:埋込型高品質のケーブルカッター. 炭素鋼の丸型ジョーは、銅とアルミを切断するように設計 刃先: 幅46 mm x 奥行14 mm 0.3 → 25 mm
2
又は0.5 → 50 mm
2
を終端 / 接続する前にケーブルの被覆を剥がす 浸漬成形ビニル製ハンドルは快適で耐摩耗性が高い
注文コード
46922899
品番
541-6567
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,558
販売価格(税別)
¥
9,598
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
45
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
タイプ:ケーブルカッター
全体長:238mm
材料カット:アルミ線、銅線
切断能力:46mm
カットタイプ:埋込型
高品質のケーブルカッター. 炭素鋼の丸型ジョーは、銅とアルミを切断するように設計 刃先: 幅46 mm x 奥行14 mm 0.3 → 25 mm
2
又は0.5 → 50 mm
2
を終端 / 接続する前にケーブルの被覆を剥がす 浸漬成形ビニル製ハンドルは快適で耐摩耗性が高い
全長(mm)
238
タイプ
ケーブルカッター
切断能力(mm)
46
適合材
アルミ線、銅線