541-6898 RS PRO ワイヤカッター RS PRO 46922908

RS PRO ワイヤカッター

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個仕様タイプ:ラチェット式ケーブルカッター全体長:250mm材料カット:アルミ、銅切断能力:240mmカットタイプ:埋込型ヘビーデューティラチェット式ケーブルカッター. 強力な2爪ラチェットジョークロージャを持つポンプ式のヘビーデューティケーブルカッター 比較的小型なため、切削性能が同程度のロングレバータイプと比べて、取り回しが容易 ポリエチレン製のハンドルグリップ スチールワイヤ外装ケーブルには不適注文コード46922908品番541-6898
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥64,878
販売価格(税別)
58,980
仕様
タイプ:ラチェット式ケーブルカッター
全体長:250mm
材料カット:アルミ、銅
切断能力:240mm
カットタイプ:埋込型
ヘビーデューティラチェット式ケーブルカッター. 強力な2爪ラチェットジョークロージャを持つポンプ式のヘビーデューティケーブルカッター 比較的小型なため、切削性能が同程度のロングレバータイプと比べて、取り回しが容易 ポリエチレン製のハンドルグリップ スチールワイヤ外装ケーブルには不適
全長(mm)250タイプラチェット式ケーブルカッター切断能力(mm)240適合材アルミ、銅
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

電気部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする