曜日別特売
911-1073 RS PRO ワイヤカッター RS PRO 46922917

RS PRO ワイヤカッター

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個仕様タイプ:ケーブルカッター全体長:250mm材料カット:アルミ、銅切断能力:50mmカットタイプ:斜めRS絶縁ケーブルカッター(アルミ / 銅に対応). メーカーの絶縁ケーブルカッターは、最大1000 Vまでの電圧から作業員を保護するように設計されています。 工具には射出成形ナイロン11絶縁材が接着し、最大限の保護と長寿命を実現しています。 この独自のナイロン11絶縁材により、極端な天候や過酷な条件での作業に最適な工具です。 電気用途と産業エンジニアリング用途の両方に最適です。. 特長と利点:. 射出成形された工具 ナイロン11絶縁 快適性と制御性を特長とする人間工学に基づいたグリップ IEC60900:2004仕様 アルミニウム及び銅ケーブル専用 200 mm、235 mm、250 mm、670 mmのタイプを用意注文コード46922917品番911-1073
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
5,998
仕様
タイプ:ケーブルカッター
全体長:250mm
材料カット:アルミ、銅
切断能力:50mm
カットタイプ:斜め
RS絶縁ケーブルカッター(アルミ / 銅に対応). メーカーの絶縁ケーブルカッターは、最大1000 Vまでの電圧から作業員を保護するように設計されています。 工具には射出成形ナイロン11絶縁材が接着し、最大限の保護と長寿命を実現しています。 この独自のナイロン11絶縁材により、極端な天候や過酷な条件での作業に最適な工具です。 電気用途と産業エンジニアリング用途の両方に最適です。. 特長と利点:. 射出成形された工具 ナイロン11絶縁 快適性と制御性を特長とする人間工学に基づいたグリップ IEC60900:2004仕様 アルミニウム及び銅ケーブル専用 200 mm、235 mm、250 mm、670 mmのタイプを用意
全長(mm)250タイプケーブルカッター切断能力(mm)50適合材アルミ、銅
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

電気部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする