RS PRO 圧着ダイセット Souriau-Clipperシリーズ158-8955

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
46924439
品番
158-8955
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥12,606
販売価格(税別)
¥11,460
仕様
最小ワイヤサイズmm2:0.7mm2
最大ワイヤサイズmm2:1.5 mm2
ターミナル絶縁:絶縁
シリーズ:Souriau-Clipper
RS Proダイセット. RS Proのこの高品質のダイセットは、対応する汎用圧着工具フレームと一緒に使用すると優れた信頼性を発揮します。すべての端子に絶縁処理が施されているため便利です。1.6 mmコンタクトの圧着には、品番848-391を使用してください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする