535-8427 RS PRO 圧電ブザー 84dB スルーホール RS PRO 46927056

RS PRO 圧電ブザー 84dB スルーホール535-8427

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
この商品は2種類から選べます他の種類を見る
内容量
1袋(5個)
注文コード
46927056
品番
535-8427
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥528
販売価格(税別)
¥480
仕様
取り付けタイプ:スルーホール
最大供給電圧:30V ac
サウンドレベル:84dB
ドライブタイプ:外部
トーンタイプ:連続
直径:22.1mm
高さ:6.6mm
寸法:22.1 (Dia.) x 6.6mm
動作温度 Min:-30℃
動作温度 Max:+85℃
最大周波数:4kHz
供給電流:6mA
丸形基板実装ピエゾトランスデューサ. 円形ケースの基板実装タイプ 高いサウンド出力のトランスデューサ 作動には外部駆動回路が必要
RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする