曜日別特売
185-4684 RS PRO 拡散バルブ RS PRO 46930854

RS PRO 拡散バルブ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個仕様ダクトサイズ:100mm寸法:137 (Dia.) x 47mm奥行:47mm直径:137mm空気拡散弁. ダクトが取り付けられた状態で、天井や壁に固定された取り付けリングに装着します。 100 mmのダクトと150 mmのダクト用の2つのサイズがあります。. 装着されたガスケットで気密シール 1/4回転バヨネット固定で、迅速な取り外しとロックナットで調整可能なセッティング注文コード46930854品番185-4684
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,737
販売価格(税別)
2,488
仕様
ダクトサイズ:100mm
寸法:137 (Dia.) x 47mm
奥行:47mm
直径:137mm
空気拡散弁. ダクトが取り付けられた状態で、天井や壁に固定された取り付けリングに装着します。 100 mmのダクトと150 mmのダクト用の2つのサイズがあります。. 装着されたガスケットで気密シール 1/4回転バヨネット固定で、迅速な取り外しとロックナットで調整可能なセッティング
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ブロワ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする