- 仕様
- インダクタンス:22 μH
最大直流電流:9.5A
長さ:17.85mm
奥行き:17.15mm
高さ:6.8mm
寸法:17.15 x 17.15 x 6.8mm
シールド:あり
許容差:±20%
最大直流抵抗:23mΩ
コア材料:フェライト
モールドタイプ:あり
RS Proシールド付きパワーインダクタ、1-22 uH. RS Proブランドの高品質シールド付きパワーインダクタは、効率の高い表面実装の巻線型インダクタです。これらのインダクタは、高い飽和電流特性(フェライトコアインダクタの2倍)を備えています。これらの製品は、低プロファイルでRoHSに準拠しています。
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応