曜日別特売

RS PRO 巻線インダクタ (面実装)

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1袋(10個)
内容量1袋(10個)注文コード46932979品番740-9669
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥616
販売価格(税別)
¥560
仕様
インダクタンス:47 μH
最大直流電流:1.1A
パッケージ/ケース:75
長さ:7.8mm
奥行き:7mm
高さ:5mm
寸法:7.8 x 7 x 5mm
シールド:なし
許容差:±10%
最大直流抵抗:180mΩ
動作温度 Min:-40℃
RS Pro巻線型チョーク. RS Proシールドなし表面実装パワーインダクタは、高電流(最高4 A)と高インダクタンス(最高680 μH)を発揮すると同時に、スモールフォームファクタを維持しています。これらの表面実装パワーインダクタは鉛フリーに対応し、フローはんだ付けとリフローはんだ付けの両方に適しています。用途には、DC-DCコンバータとDC-ACインバータがあります。. 高電流、小型(最高4 A) 表面実装可能な構造 高インダクタンス(最大680 μh) DC/DCコンバータ、DC/ACインバータとの併用向け 鉛フリーに対応
RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする