RS PRO
RS PRO 基板実装用トランス
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
注文コード
46937565
品番
121-3840
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
定格一次電圧
など
58
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
二次定格電圧:2 x 9V ac
定格電力:6VA
一次定格電圧:115 → 230V ac
出力数:2
長さ:53mm
幅:44mm
奥行き:23mm
寸法:53 x 44 x 23mm
重さ:185g
取付タイプ:PCBマウント
最高温度:+130℃
最小動作周波数:50Hz
最大動作周波数:60Hz
RS Pro基板低プロファイルトランス. RS Pro基板低プロファイルトランスは低電圧トランスで、ツイン115 V ac 50 / 60 Hzの一次巻線を備えています。この基板トランスはコンパクトで高さが低く、直列 / 並列接続に最適な独立した二次巻線を装備し、出力電圧及び電流オプションを提供できます。このトランスは100 %電気性能試験 / フラッシュ試験済みで、2つのコンパートメントボビン、高効率 / 低温度上昇、低巻線間容量、低放射ノイズを実現します。
RoHS指令(10物質対応)
対応