曜日別特売
504-707 RS PRO 基板実装用トランス RS PRO 46937696

RS PRO 基板実装用トランス

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード46937696品番504-707
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
仕様
二次定格電圧:12V ac
定格電力:6VA
一次定格電圧:230V ac
出力数:2
長さ:43mm
幅:36mm
奥行き:33mm
寸法:43 x 36 x 33mm
重さ:180g
取付タイプ:スルーホール
最小動作周波数:50Hz
最大動作周波数:60Hz
基板実装、サーマルヒューズ付き難燃性トランス. 一次側のサーマルヒューズによる過負荷保護及び短絡保護 UK94-V0準拠の難燃性素材 完全に被覆された巻線 ボード取り付け用の予備ピン EN 61558 (EN 60742) EN 60950に従って設計及びテスト済み
RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

変圧器の特長と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/589/
2022-12-14
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする