- 仕様
- RS5.0mm45°アングル基板端子台.5mmピッチ基板端子台です。45°のアングル設計、業務用ライジングクランプ端子、黒のUL94-V0難燃性PA66ハウジングを備えています。この5mm低プロファイル端子台は、M2.5ニッケルめっきスチールねじを備え、0.2→3.3mm(24→12AWG)の範囲のワイヤサイズに対応します。
- 材質
- ポリアミド
- 色
- 黒
- タイプ
- 基板端子台
- 取付方式
- PCBマウント
- ピッチ(mm)
- 5
- 定格電圧(V)
- 300
- 端子種別
- クランプ
- 定格電流(A)
- 15
- 深さ(mm)
- 12.3
- 行数
- 1
- コンタクト数
- 12
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- オス・メス
- オス
- ボディ向き
- ストレート