曜日別特売
144-4283 RS PRO 基板用端子台, 5mmピッチ RS PRO 46941564

RS PRO 基板用端子台, 5mmピッチ144-4283

(1件のレビュー)
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
この商品は端子種別・内容量など136種類から選べます他の種類を見る
内容量
1袋(10個)
端子種別
プラグイン
注文コード
46941564
品番
144-4283
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥967
販売価格(税別)
¥879
材質
ナイロン66
色
緑
タイプ
基板端子台
取付方式
PCBマウント
ピッチ(mm)
5
端子種別
プラグイン
深さ(mm)
12
行数
1
コンタクト数
4
RoHS指令(10物質対応)
対応
ポール
4P
オス・メス
オス
ボディ向き
ストレート

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 46941108
2023-02-22
用途: 基板実装
製造業

納期が早く急いでいたので大変助かった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする