曜日別特売
146-8339 RS PRO 基板用端子台, CSTBP45VCシリーズ, 2.5mmピッチ RS PRO 46943095

RS PRO 基板用端子台, CSTBP45VCシリーズ, 2.5mmピッチ146-8339

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
この商品は2種類から選べます他の種類を見る
内容量
1袋(5個)
注文コード
46943095
品番
146-8339
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,112
販売価格(税別)
¥1,920
材質
ナイロン66
幅(mm)
12
色
グレー
タイプ
基板端子台
取付方式
スルーホール
ピッチ(mm)
2.5
シリーズ
CSTBP45VC
定格電圧(V)
300
端子種別
ケーブル
定格電流(A)
4
行数
1
コンタクト数
8
RoHS指令(10物質対応)
対応
オス・メス
オス
ボディ向き
垂直

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする