曜日別特売
743-6330 RS PRO 結束バンド RS PRO 46946227

RS PRO 結束バンド

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1袋(100個)幅(mm)4.6注文コード46946227品番743-6330
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥9,568
販売価格(税別)
8,698
仕様
長さ:150mm
幅:4.6 mm
色:メタリック
材質:316 ステンレス鋼
タイプ:ジグザグ
量:100
動作温度 Min:-80℃
動作温度 Max:+540℃
引張り強さ:436.1N
最大バンドル直径:35mm
燃焼挙動:難燃性
基準適合:ABS、DNV、Lloyd's、UL
ABS、DNV、Lloyd's Register. ジグザグ形のステンレススチールケーブルタイ. 316ステンレススチール製ジグザグ形ボールロックケーブルタイ。これらのケーブルタイは、ローラーボールヘッド付きのセルフロック式であるため、すばやく簡単に締め付けることができます。ジグザグ形設計により、表面での取り付け張力が維持され、動いたり滑ったりし難くなります。これらのタイは、配管作業、足場、IDマーカーやプレートの固定などの用途に最適です。
動作温度(℃)
-80
~+540
材質316 ステンレス鋼長さ(mm)150幅(mm)4.6メタリックタイプジグザグ規格ABS、DNV、Lloyd's、UL引張強度(N)436.1RoHS指令(10物質対応)対応燃焼挙動難燃性最大バンドル直径(Φmm)35
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

電気部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする