仕様長さ:165mm
幅:2.5 mm
色:青
材質:ナイロン 66
タイプ:リリース不可
量:100
動作温度 Min:-50℃
動作温度 Max:+85℃
引張り強さ:78.4N
最大バンドル直径:43mm
燃焼挙動:難燃性
基準適合:RoHS対応、UL94V-2
RS PROナイロン単色結束バンド. RS PRO単色結束バンドは、物をまとめて固定するために使用される固定具の一種で、主に電気ケーブルやワイヤに使用されます。これらの結束バンドはナイロン66 (別名ナイロン6.6)製で、ワンピース構造のセルフロック固定具です。ストラップのように機能し、ケーブルをすっきり整理できます。 長さは100 mm、165 mm、203 mm、幅は2.5 mmで、レッド、グリーン、ブルー、イエロー、オレンジの5色から選択できます。カラー結束バンドを使用するとは、ケーブルその他の部品を色分けできます。 色: レッド: 233-207 233-207 ; 233-297 233-297 ; 233-231 233-231 グリーン: 233-225 233-225 ; 233-354 233-354 ; 233-275 233-275 ブルー: 233-203 233-203 ; 233-304 233-304 ; 233-241 233-241 イエロー: 233-229 233-229 ; 233-310 233-310 ; 233-269 233-269 オレンジ: 233-235 233-235 ; 233-386 233-386 ; 233-281 233-281 結束バンドの設計にはヘッドがあり、ここをスロットとしてテープを通して輪にします。輪が目的の大きさになるまで、スロットを通したケーブルを引っ張り、余分なケーブルは切り落せます。 ケーブルの歯はスロットを通すとロックになり、逆方向に引っ張ることはできません。 これらのカラーナイロン結束バンドは、どんな工具キットにも必需品です。RS PROでは、お客様の要件に適合するさまざまなサイズと色の製品を取り揃えています。. 特長と利点:. 解除不可ラチェットロック動作 さまざまな用途に最適 穴を通すのが簡単 ナイロン66素材 部品やケーブルの結束に適合 定格温度: -50 +85 難燃性等級UL94V-2. 代表的用途:. ケーブルタイは固定具の一種で、主に電気ケーブルやワイヤを結束するために使用されます。結束バンドは安価で使いやすく、丈夫なため、さまざまな産業でさまざまな用途で使用されています。 自動車産業 輸送 航空宇宙産業 オイル及びガス産業 ケーブル管理 家庭 DIY. よくある質問 結束バンドを再利用できますか? 通常、結束バンドには使い捨てタイプと再利用可能なタイプの2種類があります。使い捨ての結束バンドも切らずに外せば、再利用できます。従来型の結束バンドを解くのは非常に簡単です。ロック機構にピンなどの細いものを差し込み、押し下げてスライドさせて外します。 ただし、使い捨て結束バンドは、使い捨て用に設計されているため、技術的に結束バンドを外して再利用することは可能ですが、繰り返し使うとプラスチックの歯が摩耗する点に注意してください。また、ロック機構を操作すると壊れやすくなり、時間が経つにつれ緩む可能性があります。確実に固定する必要があるも場合は、古い結束バンドの使用は避けてください。 結束バンドにはどのような種類がありますか? 結束バンドには、ヘビーデューティな金属製タイ、プラスチック製タイ、ベルクロストラップ形式のベルクロ結束バンドなど、さまざまな種類があります。主な種類は次のとおりです。 標準 リリース可能 取り付けヘッド付き プッシュマウント 粘着式 ダブルヘッド ステンレススチール 再利用可能
動作温度(℃)-50
~+85
材質ナイロン 66長さ(mm)165幅(mm)2.5色青タイプリリース不可規格RoHS対応、UL94V-2引張強度(N)78.4RoHS指令(10物質対応)対応燃焼挙動難燃性最大バンドル直径(Φmm)43