曜日別特売
121-3967 RS PRO 光ファイバパッチパネル RS PRO 46948844

RS PRO 光ファイバパッチパネル121-3967

商品レビューを投稿する
取扱停止中
この商品は仕様が13種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
仕様
入力ポート数:24マルチモード/シングル:マルチモード片面/両面:デュプレックスラック高さ:1U寸法:482 x 205 x 44mm深さ:205mm高さ:44mm幅:482mmRS Pro S09光ファイバパッチパネル. 信頼のRS Proブランドがお届けする、1Uスライド式光ファイバパッチパネルシリーズです。 冷間圧延鋼製粉体コーティングパネルは、IP20等級で、標準の19インチラックに適合するようになっています。 このパッチパネルシリーズには、LC、SCなどの各種アダプタタイプが用意されており、シングルモード、マルチモードデュプレックス、及びクワッドのオプションを選択することができます。 空の状態の品番 ; 121-3967 121-3967 は除きます。 このパッチパネルは、組み込まれている強度部材に結束位置があり、スチールテープ外装ケーブル用の取り外し可能なリアプレートを装備しています。. 特長と利点:. 複数のアダプタオプション 標準の19インチラックに適合 開き角度: 45 ° 1Uに最大48本のファイバ. 用途. 屋内用途 データセンター 通信ネットワーク 構内 データ通信
注文コード
46948844
品番
121-3967
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥13,057
販売価格(税別)
¥11,870
仕様
入力ポート数:24
マルチモード/シングル:マルチモード
片面/両面:デュプレックス
ラック高さ:1U
寸法:482 x 205 x 44mm
深さ:205mm
高さ:44mm
幅:482mm
RS Pro S09光ファイバパッチパネル. 信頼のRS Proブランドがお届けする、1Uスライド式光ファイバパッチパネルシリーズです。 冷間圧延鋼製粉体コーティングパネルは、IP20等級で、標準の19インチラックに適合するようになっています。 このパッチパネルシリーズには、LC、SCなどの各種アダプタタイプが用意されており、シングルモード、マルチモードデュプレックス、及びクワッドのオプションを選択することができます。 空の状態の品番 ; 121-3967 121-3967 は除きます。 このパッチパネルは、組み込まれている強度部材に結束位置があり、スチールテープ外装ケーブル用の取り外し可能なリアプレートを装備しています。. 特長と利点:. 複数のアダプタオプション 標準の19インチラックに適合 開き角度: 45 ° 1Uに最大48本のファイバ. 用途. 屋内用途 データセンター 通信ネットワーク 構内 データ通信
RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする