曜日別特売
713-4181 RS PRO 厚膜面実装抵抗器, 1608サイズ RS PRO 46953778

RS PRO 厚膜面実装抵抗器, 1608サイズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
許容差±5%
種別0603型抵抗器・5%(1Ω→820kΩ)
0603型抵抗器・5%(1Ω→820kΩ)
0603型抵抗器(0→5.9Ω)
0603型抵抗器(2→9.9kΩ)
0603型抵抗器(6→24.9Ω)
0603型抵抗器(10kΩ→99.9kΩ)
0603型抵抗器(25→199.9Ω)
0603型抵抗器(100kΩ→1MΩ)
0603型抵抗器(200→499.9Ω)
0603型抵抗器(500Ω→1.9kΩ)
抵抗8.2kΩ
8.2kΩ
2.2Ω
4.7Ω
22kΩ
33kΩ
33Ω
47Ω
120Ω
560Ω
0Ω
1kΩ
1Ω
1.1kΩ
1.2kΩ
1.3kΩ
1.5kΩ
1.8kΩ
2kΩ
2.2kΩ
2.21kΩ
2.32kΩ
3kΩ
3.6kΩ
5.23kΩ
5.6kΩ
7.5kΩ
12Ω
13kΩ
15kΩ
15Ω
16kΩ
20kΩ
20Ω
27kΩ
30kΩ
30.1kΩ
36Ω
38.3Ω
39kΩ
39.2Ω
43Ω
47kΩ
68Ω
68.1kΩ
73.2kΩ
82Ω
100kΩ
100Ω
110kΩ
110Ω
115kΩ
120kΩ
140kΩ
160kΩ
180Ω
187Ω
210kΩ
240Ω
249kΩ
270Ω
300Ω
309kΩ
330kΩ
470Ω
511Ω
620Ω
698kΩ
750Ω
820kΩ
820Ω
内容量1セット(5000個)注文コード46953778品番713-4181
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,978
販売価格(税別)
¥1,798

信頼性の高い多層電極構造の厚膜チップ抵抗器で、すべてのはんだ処理に対応します。

用途
通信機器 ラジオ及びテープレコーダ、TVチューナ ビデオカメラ、腕時計、電卓 自動車産業 コンピュータ、計装機器
抵抗
8.2kΩ
種別
0603型抵抗器・5%(1Ω→820kΩ)
許容差
±5%
温度係数
±200ppm/℃
仕様
【テクノロジー】厚膜
長さ(mm)
1.6
寸法(mm)
1.6×0.8×0.45
高さ(mm)
0.45
奥行(mm)
0.8
シリーズ
RS
定格電力(W)
0.1
RoHS指令(10物質対応)
対応
ケース
0603
動作温度範囲(℃)
-55~+155
終端スタイル
はんだパッド

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする